Metz - MEZ816718-0101-I Abdeckplatte 80 x 80 mm perlweiA RAL101 - 816718-0101-I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zentralplatte - nein
Ausführung - Datentechnik
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
RAL-Nummer - 1013
Packung
1 ST
EAN
4250184110361
Artikelnummer
MEZ816718-0101-I
Herstellernummer
816718-0101-I
Hersteller
MEZ
Zentralplatte:
nein
Ausführung:
Datentechnik
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
1013
Halogenfrei:
ja
Zur Erweiterung von UPk-Anschlussdosen zu UP-Anschlussdosen, passend für E-DAT C6, A, E-DAT C6, E-DAT design, OpDAT 2 EK und W-DAT WLAN AP300Oberfläche glänzend, Farben verkehrsweiß (RAL 9016), reinweiß (RAL 9010) oder perlweiß (RAL 1013), Varianten: verkehrsweiß, reinweiß, perlweiß


