Startseite

Metz - MEZ1528SZ002-E OpDAT CM Zubehoer-Set 2 fA1/4r 4 Module+

KopierenKopieren
Metz - MEZ1528SZ002-E OpDAT CM Zubehoer-Set 2 fA1/4r 4 Module+

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Erweiterungskit

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184196112

Artikelnummer

MEZ1528SZ002-E

Herstellernummer

1528SZ002-E

Hersteller

MEZ

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Erweiterungskit

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Set zur Montage von 4 Kompaktmodulen OpDAT CM an ein Bündeladerkabel mit 1x12 Fasern mit einem Bündeladerdurchmesser von max. 2,8 mm, Lieferumfang: vier PG-Verschraubungen für Kabel bis zu 14 mm, Schutzschlauch für bis zu 4 Kompaktmodule