Metz - MEZ151SBTFTF020B OpDAT Patchkabel MTPA(R)-F/MTPA(R)-F OM4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002537342
Artikelnummer
MEZ151SBTFTF020B
Herstellernummer
151SBTFTF020B
Hersteller
MEZ
Patchkabel mit 12 OM4-Fasern, beidseitig konfektioniert mit MPO/MTP®-Steckern, Gehäusefarbe violett, mit MM-Elite®-Ferrulen, Standardmäßig mit Female-Steckern (ohne Pins). Varianten mit Male-Steckern (mit Pins) sind möglich.in den Belegungsvarianten Polarität A oder B verfügbar, geeignet für Übertragungen von z.B. 100 Gbit/s (abhängig von der Transceiver-Technik), Kabel mit Aramidgarn, geeignet für Innenanwendungen. Durchmesser in Ø 2,0 mm und Ø 3,0 mm verfügbar, Mantelfarbe violett, UV-stabilisiert, flammwidrig und halogenfrei.Fasertyp: Biegeunempfindliche Multimode-Faser, G50/125 µm, OM4 (IEC 11801), IEC 60793-2-10 A1a.3, ITU-T G.651.1.100 % geprüft auf Einfügedämpfung, Rückflußdämpfung und Stirnflächengeometrie, alle Patchkabel mit Seriennummer, Barcode und Messprotokoll, alle verfügbaren Varianten können über den MTP®-Konfigurator erstellt werden, MTP® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Fa. US Conec Ltd., USA Faserart:Multimode 50/125, Kategorie:OM4, Anzahl der Fasern:12, Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:3 mm, Länge:2 m, Steckverbindertyp Anschluss 1:MT/MPO, Steckverbindertyp Anschluss 2:MT/MPO, Mantel-Farbe:violett, Knickschutztülle:aufgesteckt, Flammwidrig:nach IEC/EN 60332-3-24, Halogenfrei nach EN 60754-1/2