Metz - MEZ151S1EOAOA0E OpDAT Patchkabel SC-D/2xST OM4, 10 m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC-Duplex
Kategorie - OM4
Steckverbindertyp Anschluss 2 - ST
Faserart - Multimode 50/125
Länge - 10 m
Packung
1 ST
EAN
4250184150633
Artikelnummer
MEZ151S1EOAOA0E
Herstellernummer
151S1EOAOA0E
Hersteller
MEZ
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SC-Duplex
Kategorie:
OM4
Steckverbindertyp Anschluss 2:
ST
Faserart:
Multimode 50/125
Länge:
10 m
Anzahl der Fasern:
2
Kabeltyp:
Duplex
Mantel-Farbe:
violett
APC-Version Anschluss 1:
nein
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
2 mm
APC-Version Anschluss 2:
nein
Knickschutztülle:
aufgesteckt


