Metz - MEZ151R1MOMO30E OpDAT Patchkabel E2000-D/E2000-D OM5, 3, - 151R1MOMO30E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Multimode 50/125
Anzahl der Fasern - 2
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser - 2 mm
Kabeltyp - Duplex
Länge - 3 m
Packung
1 ST
EAN
4251394640808
Artikelnummer
MEZ151R1MOMO30E
Herstellernummer
151R1MOMO30E
Hersteller
MEZ
Faserart:
Multimode 50/125
Anzahl der Fasern:
2
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
2 mm
Kabeltyp:
Duplex
Länge:
3 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
E2000 compact
Steckverbindertyp Anschluss 2:
E2000 compact
APC-Version Anschluss 1:
nein
APC-Version Anschluss 2:
nein
Mantel-Farbe:
grün
Knickschutztülle:
aufgesteckt


