Metz - MEZ151R1JOJO50E OpDAT PK LC-D/LC-D G50/125 OM5 BR 2x2,0 - 151R1JOJO50E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC-Duplex
Faserart - Multimode 50/125
Länge - 5 m
Anzahl der Fasern - 2
Mantel-Farbe - violett
Packung
1 ST
EAN
4251394601731
Artikelnummer
MEZ151R1JOJO50E
Herstellernummer
151R1JOJO50E
Hersteller
MEZ
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC-Duplex
Faserart:
Multimode 50/125
Länge:
5 m
Anzahl der Fasern:
2
Mantel-Farbe:
violett
Steckverbindertyp Anschluss 2:
LC-Duplex
Kabeltyp:
Duplex
APC-Version Anschluss 1:
nein
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
2 mm
APC-Version Anschluss 2:
nein
Knickschutztülle:
aufgesteckt


