Startseite

Metz - MEZ151R1EOJOA0E OpDAT Patchkabel SC-D/LC-D OM5 10,0 m - 151R1EOJOA0E

KopierenKopieren
Metz - MEZ151R1EOJOA0E OpDAT Patchkabel SC-D/LC-D OM5 10,0 m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Anzahl der Fasern - 2

  • Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser - 2 mm

  • Kabeltyp - Duplex

  • Länge - 10 m

Packung

  • 1 ST

EAN

4251394606422

Artikelnummer

MEZ151R1EOJOA0E

Herstellernummer

151R1EOJOA0E

Hersteller

MEZ

Faserart:

Multimode 50/125

Anzahl der Fasern:

2

Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:

2 mm

Kabeltyp:

Duplex

Länge:

10 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

SC-Duplex

Steckverbindertyp Anschluss 2:

LC-Duplex

APC-Version Anschluss 1:

nein

APC-Version Anschluss 2:

nein

Mantel-Farbe:

sonstige

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Multimode Patchkabel I-V(ZN)H 50/125 OM5, Laser-optimierte biegeunempfindliche Multimodefaser OM5, G50/125 µm gemäß IEC 60793-2-10 Typ A1a.4, Außendurchmesser 2,0 x 4,2 mm , Mantelmaterial halogenfrei mit niedriger Rauchentwicklung LSHF-FR, flammwidrig, Duplexkabel als Zipcord (Figur 8) mit zwei Volladern und Aramid als Zugentlastung, 100 % geprüft, Maximallänge 20 m, alle verfügbaren Varianten können über den Kabelkonfigurator erstellt werden