Metz - MEZ151R1EOEO50E OpDAT PK SC-D/SC-D G50/125 OM5 BR 2x2,0 - 151R1EOEO50E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Multimode 50/125
Anzahl der Fasern - 2
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser - 2 mm
Kabeltyp - Duplex
Länge - 5 m
Packung
1 ST
EAN
4251394601786
Artikelnummer
MEZ151R1EOEO50E
Herstellernummer
151R1EOEO50E
Hersteller
MEZ
Faserart:
Multimode 50/125
Anzahl der Fasern:
2
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
2 mm
Kabeltyp:
Duplex
Länge:
5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SC-Duplex
Steckverbindertyp Anschluss 2:
SC-Duplex
APC-Version Anschluss 1:
nein
APC-Version Anschluss 2:
nein
Mantel-Farbe:
sonstige
Knickschutztülle:
aufgesteckt


