Metz - MEZ151P7JOJO50E OpDAT Patchkabel LC-S/LC-S OS2, weiA, 5 - 151P7JOJO50E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC
Faserart - Singlemode
Länge - 5 m
Anzahl der Fasern - 1
Mantel-Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
4251394601151
Artikelnummer
MEZ151P7JOJO50E
Herstellernummer
151P7JOJO50E
Hersteller
MEZ
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC
Faserart:
Singlemode
Länge:
5 m
Anzahl der Fasern:
1
Mantel-Farbe:
weiß
Kategorie:
OS2
Steckverbindertyp Anschluss 2:
LC
Kabeltyp:
Simplex
APC-Version Anschluss 1:
nein
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
2.8 mm
APC-Version Anschluss 2:
nein
Knickschutztülle:
aufgesteckt


