Metz - MEZ151P7EOJA10E OpDAT Patchkabel SC UPC/LC APC OS2 weiA - 151P7EOJA10E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC
Kategorie - OS2
Steckverbindertyp Anschluss 2 - LC
Faserart - Singlemode
Länge - 1 m
Packung
1 ST
EAN
4251394601328
Artikelnummer
MEZ151P7EOJA10E
Herstellernummer
151P7EOJA10E
Hersteller
MEZ
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SC
Kategorie:
OS2
Steckverbindertyp Anschluss 2:
LC
Faserart:
Singlemode
Länge:
1 m
Anzahl der Fasern:
1
Kabeltyp:
Simplex
Mantel-Farbe:
weiß
APC-Version Anschluss 1:
nein
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
2.8 mm
APC-Version Anschluss 2:
ja
Knickschutztülle:
aufgesteckt


