Metz - MEZ151P7EAJA50E OpDAT Patchkabel SC APC/LC APC OS2 weiA - 151P7EAJA50E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Singlemode
Kategorie - OS2
Anzahl der Fasern - 1
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser - 2.8 mm
Kabeltyp - Simplex
Packung
1 ST
EAN
4251394601113
Artikelnummer
MEZ151P7EAJA50E
Herstellernummer
151P7EAJA50E
Hersteller
MEZ
Faserart:
Singlemode
Kategorie:
OS2
Anzahl der Fasern:
1
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
2.8 mm
Kabeltyp:
Simplex
Länge:
5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SC
Steckverbindertyp Anschluss 2:
LC
APC-Version Anschluss 1:
ja
APC-Version Anschluss 2:
ja
Mantel-Farbe:
weiß
Knickschutztülle:
aufgesteckt


