Startseite

Metz - MEZ151P7EAJA05E OpDAT Patchkabel SC APC/LC APC OS2 weiAŸ - 151P7EAJA05E

KopierenKopieren
Metz - MEZ151P7EAJA05E OpDAT Patchkabel SC APC/LC APC OS2 weiAŸ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC

  • Kategorie - OS2

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - LC

  • Faserart - Singlemode

  • Länge - 0.5 m

Packung

  • 1 ST

EAN

4251394603629

Artikelnummer

MEZ151P7EAJA05E

Herstellernummer

151P7EAJA05E

Hersteller

MEZ

Steckverbindertyp Anschluss 1:

SC

Kategorie:

OS2

Steckverbindertyp Anschluss 2:

LC

Faserart:

Singlemode

Länge:

0.5 m

Anzahl der Fasern:

1

Kabeltyp:

Simplex

Mantel-Farbe:

weiß

APC-Version Anschluss 1:

ja

Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:

2.8 mm

APC-Version Anschluss 2:

ja

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Simplex-Patchkabel I-V(ZN)H1 E9/125 OS2 zur Verbindung von der LWL-Anschlussdose an das Endgerät für FITH-Anwendungen, Singlemodefaser OS2, E9/125 µm biegeunempfindlich gemäß IEC 60793-2-50 Typ B6_a und B6_b und G.657.A2 und B2 kompatibel zu G.652.D, Außendurchmesser 2,8 mm, Farbe: weiß, Kabelmantel halogenfrei mit niedriger Rauchentwicklung LSHF-FR (Low smoke, halogen free, flame retardant), zu 100 % auf Einfüge- und Rückflussdämpfung geprüft, alle Patchkabel sind mit einer Seriennummer versehen, alle verfügbaren Varianten können über den Kabelkonfigurator erstellt werden