Startseite

Metz - MEZ151P7EAEAA5E OpDAT Patchkabel SC APC/SC APC OS2 weiss - 151P7EAEAA5E

KopierenKopieren
Metz - MEZ151P7EAEAA5E OpDAT Patchkabel SC APC/SC APC OS2 weiss

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002540878

Artikelnummer

MEZ151P7EAEAA5E

Herstellernummer

151P7EAEAA5E

Hersteller

MEZ

Simplex-Patchkabel I-V(ZN)H1 E9/125 OS2 zur Verbindung von der LWL-Anschlussdose an das Endgerät für FITH-Anwendungen, Singlemodefaser OS2, E9/125 µm biegeunempfindlich gemäß IEC 60793-2-50 Typ B6_a und B6_b und G.657.A2 und B2 kompatibel zu G.652.D, Außendurchmesser 2,8 mm, Farbe: weiß, Kabelmantel halogenfrei mit niedriger Rauchentwicklung LSHF-FR (Low smoke, halogen free, flame retardant), zu 100 % auf Einfüge- und Rückflussdämpfung geprüft, alle Patchkabel sind mit einer Seriennummer versehen, alle verfügbaren Varianten können über den Kabelkonfigurator erstellt werden Faserart:Singlemode, Kategorie:OS2, Anzahl der Fasern:1, Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:2,8 mm, Kabeltyp:Simplex, Länge:15 m, Steckverbindertyp Anschluss 1:SC, Steckverbindertyp Anschluss 2:SC, APC-Version Anschluss 1, APC-Version Anschluss 2, Mantel-Farbe:weiß, Knickschutztülle:aufgesteckt, Flammwidrig:nach IEC/EN 60332-3-24, Halogenfrei nach EN 60754-1/2