Startseite

Metz - MEZ151P3JAMA20E OpDAT PK LCAPC/E2APC E9/125 OS2 BR 2,0 m - 151P3JAMA20E

KopierenKopieren
Metz - MEZ151P3JAMA20E OpDAT PK LCAPC/E2APC E9/125 OS2 BR 2,0 m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Singlemode

  • Kategorie - OS2

  • Anzahl der Fasern - 1

  • Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser - 2 mm

  • Kabeltyp - Simplex

Packung

  • 1 ST

EAN

4251122199264

Artikelnummer

MEZ151P3JAMA20E

Herstellernummer

151P3JAMA20E

Hersteller

MEZ

Faserart:

Singlemode

Kategorie:

OS2

Anzahl der Fasern:

1

Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:

2 mm

Kabeltyp:

Simplex

Länge:

2 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

LC

Steckverbindertyp Anschluss 2:

E2000

APC-Version Anschluss 1:

ja

APC-Version Anschluss 2:

ja

Mantel-Farbe:

gelb

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Singlemode Patchkabel I-V(ZN)H1 E9/125 OS2, Singlemodefaser OS2, E9/125 µm biegeunempfindlich gemäß IEC 60793-2-50 Typ B6_a und B6_b und G.657.A2 und B2 kompatibel zu G.652.D, Außendurchmesser 2,0 mm, Mantelmaterial halogenfrei mit niedriger Rauchentwicklung LSHF-FR, flammwidrig, zu 100 % auf Einfüge- und Rückflussdämpfung geprüft, alle Patchkabel sind mit einer Seriennummer versehen, alle verfügbaren Varianten können über den Kabelkonfigurator erstellt werden