Metz - MEZ151P3JAJAA0E OpDAT Patchkabel LC APC/LC APC OS2 10,0 - 151P3JAJAA0E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC
Faserart - Singlemode
Länge - 10 m
Anzahl der Fasern - 1
Mantel-Farbe - gelb
Packung
1 ST
EAN
4251122198687
Artikelnummer
MEZ151P3JAJAA0E
Herstellernummer
151P3JAJAA0E
Hersteller
MEZ
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC
Faserart:
Singlemode
Länge:
10 m
Anzahl der Fasern:
1
Mantel-Farbe:
gelb
Kategorie:
OS2
Steckverbindertyp Anschluss 2:
LC
Kabeltyp:
Simplex
APC-Version Anschluss 1:
ja
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
2 mm
APC-Version Anschluss 2:
ja
Knickschutztülle:
aufgesteckt


