Metz - MEZ151P3EALAB0E OpDAT Patchkabel SC APC/FC APC OS2 20m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
- 1 ST 
EAN
2000002540113
Artikelnummer
MEZ151P3EALAB0E
Herstellernummer
151P3EALAB0E
Hersteller
MEZ
Singlemode Patchkabel I-V(ZN)H1 E9/125 OS2, Singlemodefaser OS2, E9/125 µm biegeunempfindlich gemäß IEC 60793-2-50 Typ B6_a und B6_b und G.657.A2 und B2 kompatibel zu G.652.D, Außendurchmesser 2,0 mm, Mantelmaterial halogenfrei mit niedriger Rauchentwicklung LSHF-FR, flammwidrig, zu 100 % auf Einfüge- und Rückflussdämpfung geprüft, alle Patchkabel sind mit einer Seriennummer versehen, alle verfügbaren Varianten können über den Kabelkonfigurator erstellt werden Faserart:Singlemode, Kategorie:OS2, Anzahl der Fasern:1, Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:2 mm, Kabeltyp:Simplex, Länge:20 m, Steckverbindertyp Anschluss 1:SC, Steckverbindertyp Anschluss 2:FC, APC-Version Anschluss 1, APC-Version Anschluss 2, Mantel-Farbe:gelb, Knickschutztülle:aufgesteckt,Flammwidrig:nach IEC/EN 60332-3-24, Halogenfrei nach EN 60754-1/2


