Metz - MEZ151P3EAEA10E OpDAT PK SC APC/SC APC E9/125 OS2 BR 2,0 - 151P3EAEA10E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC
Faserart - Singlemode
Länge - 1 m
Anzahl der Fasern - 1
Mantel-Farbe - gelb
Packung
1 ST
EAN
4251122188268
Artikelnummer
MEZ151P3EAEA10E
Herstellernummer
151P3EAEA10E
Hersteller
MEZ
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SC
Faserart:
Singlemode
Länge:
1 m
Anzahl der Fasern:
1
Mantel-Farbe:
gelb
Kategorie:
OS2
Steckverbindertyp Anschluss 2:
SC
Kabeltyp:
Simplex
APC-Version Anschluss 1:
ja
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
2 mm
APC-Version Anschluss 2:
ja
Knickschutztülle:
aufgesteckt


