Metz - MEZ151P1MAMA20E OpDAT PK 2xE2APC/2xE2APC E9/125 OS2 BR 2 - 151P1MAMA20E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - E2000 compact
Kategorie - OS2
Steckverbindertyp Anschluss 2 - E2000 compact
Faserart - Singlemode
Länge - 2 m
Packung
1 ST
EAN
4250184161202
Artikelnummer
MEZ151P1MAMA20E
Herstellernummer
151P1MAMA20E
Hersteller
MEZ
Steckverbindertyp Anschluss 1:
E2000 compact
Kategorie:
OS2
Steckverbindertyp Anschluss 2:
E2000 compact
Faserart:
Singlemode
Länge:
2 m
Anzahl der Fasern:
2
Kabeltyp:
Duplex
Mantel-Farbe:
gelb
APC-Version Anschluss 1:
ja
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
2 mm
APC-Version Anschluss 2:
ja
Knickschutztülle:
aufgesteckt


