Metz - MEZ151P1JOMOA5E OpDAT Patchkabel LC-D/E2000-D OS2, 15,0 - 151P1JOMOA5E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Singlemode
Kategorie - OS2
Anzahl der Fasern - 2
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser - 2 mm
Kabeltyp - Duplex
Packung
1 ST
EAN
4250184197454
Artikelnummer
MEZ151P1JOMOA5E
Herstellernummer
151P1JOMOA5E
Hersteller
MEZ
Faserart:
Singlemode
Kategorie:
OS2
Anzahl der Fasern:
2
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
2 mm
Kabeltyp:
Duplex
Länge:
15 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC-Duplex
Steckverbindertyp Anschluss 2:
E2000 compact
APC-Version Anschluss 1:
nein
APC-Version Anschluss 2:
nein
Mantel-Farbe:
gelb
Knickschutztülle:
aufgesteckt


