Metz - MEZ151P1JAJA50E LWL-Patchkabel Singlemode 2E9/125 OS2 LC - 151P1JAJA50E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC-Duplex
Faserart - Singlemode
Länge - 5 m
Anzahl der Fasern - 2
Mantel-Farbe - gelb
Packung
1 ST
EAN
4250184199601
Artikelnummer
MEZ151P1JAJA50E
Herstellernummer
151P1JAJA50E
Hersteller
MEZ
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC-Duplex
Faserart:
Singlemode
Länge:
5 m
Anzahl der Fasern:
2
Mantel-Farbe:
gelb
Kategorie:
OS2
Steckverbindertyp Anschluss 2:
LC-Duplex
Kabeltyp:
Duplex
APC-Version Anschluss 1:
ja
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
2 mm
APC-Version Anschluss 2:
ja
Knickschutztülle:
aufgesteckt


