Startseite

Metz - MEZ151P1EOMAA0E OpDAT Patchkabel SC-D/E2000-D APC OS2, 1 - 151P1EOMAA0E

KopierenKopieren
Metz - MEZ151P1EOMAA0E OpDAT Patchkabel SC-D/E2000-D APC OS2, 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Singlemode

  • Kategorie - OS2

  • Anzahl der Fasern - 4

  • Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser - 2 mm

  • Kabeltyp - Duplex

Packung

  • 1 ST

EAN

4251122185878

Artikelnummer

MEZ151P1EOMAA0E

Herstellernummer

151P1EOMAA0E

Hersteller

MEZ

Faserart:

Singlemode

Kategorie:

OS2

Anzahl der Fasern:

4

Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:

2 mm

Kabeltyp:

Duplex

Länge:

10 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

SC-Duplex

Steckverbindertyp Anschluss 2:

E2000 compact

APC-Version Anschluss 1:

nein

APC-Version Anschluss 2:

ja

Mantel-Farbe:

gelb

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Singlemode Patchkabel I-V(ZN)H E9/125 OS2, Singlemodefaser OS2, E9/125 µm biegeunempfindlich gemäß IEC 60793-2-50 Typ B6_a und B6_b und G.657.A2 und B2 kompatibel zu G.652.D, Außendurchmesser 2,0 x 4,2 mm, Mantelmaterial halogenfrei mit niedriger Rauchentwicklung LSHF-FR, flammwidrig, Duplexkabel als Zipcord (Figur 8) mit zwei Volladern und Aramid als Zugentlastung, 100 % geprüft, Maximallänge 20 m, alle verfügbaren Varianten können über den Kabelkonfigurator erstellt werden