Metz - MEZ151P1EOEO20E LWL-Patchkabel Singlemode 2E9/125 OS2 SC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC-Duplex
Kategorie - OS2
Steckverbindertyp Anschluss 2 - SC-Duplex
Faserart - Singlemode
Länge - 2 m
Packung
1 ST
EAN
4250184148227
Artikelnummer
MEZ151P1EOEO20E
Herstellernummer
151P1EOEO20E
Hersteller
MEZ
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SC-Duplex
Kategorie:
OS2
Steckverbindertyp Anschluss 2:
SC-Duplex
Faserart:
Singlemode
Länge:
2 m
Anzahl der Fasern:
2
Kabeltyp:
Duplex
Mantel-Farbe:
gelb
APC-Version Anschluss 1:
nein
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
2 mm
APC-Version Anschluss 2:
nein
Knickschutztülle:
aufgesteckt