Metz - MEZ151P1EAMAA0E OpDAT Patchkabel SC-D APC/E2000-D APC OS - 151P1EAMAA0E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC-Duplex
Faserart - Singlemode
Länge - 10 m
Anzahl der Fasern - 2
Mantel-Farbe - gelb
Packung
1 ST
EAN
4251122194863
Artikelnummer
MEZ151P1EAMAA0E
Herstellernummer
151P1EAMAA0E
Hersteller
MEZ
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SC-Duplex
Faserart:
Singlemode
Länge:
10 m
Anzahl der Fasern:
2
Mantel-Farbe:
gelb
Kategorie:
OS2
Steckverbindertyp Anschluss 2:
E2000 compact
Kabeltyp:
Duplex
APC-Version Anschluss 1:
ja
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
2 mm
APC-Version Anschluss 2:
ja
Knickschutztülle:
aufgesteckt


