Metz - MEZ151P1EAJAA0E OpDAT Patchkabel SC-D APC/LC-D APC OS2, - 151P1EAJAA0E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Singlemode
Kategorie - OS2
Anzahl der Fasern - 2
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser - 2 mm
Kabeltyp - Duplex
Packung
1 ST
EAN
4251122191787
Artikelnummer
MEZ151P1EAJAA0E
Herstellernummer
151P1EAJAA0E
Hersteller
MEZ
Faserart:
Singlemode
Kategorie:
OS2
Anzahl der Fasern:
2
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
2 mm
Kabeltyp:
Duplex
Länge:
10 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SC-Duplex
Steckverbindertyp Anschluss 2:
LC-Duplex
APC-Version Anschluss 1:
ja
APC-Version Anschluss 2:
ja
Mantel-Farbe:
gelb
Knickschutztülle:
aufgesteckt


