Metz - MEZ151P1EAEA50E LWL-Patchkabel Singlemode 2E9/125 OS2 SC - 151P1EAEA50E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC-Duplex
Kategorie - OS2
Steckverbindertyp Anschluss 2 - SC-Duplex
Faserart - Singlemode
Länge - 5 m
Packung
1 ST
EAN
4251122193255
Artikelnummer
MEZ151P1EAEA50E
Herstellernummer
151P1EAEA50E
Hersteller
MEZ
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SC-Duplex
Kategorie:
OS2
Steckverbindertyp Anschluss 2:
SC-Duplex
Faserart:
Singlemode
Länge:
5 m
Anzahl der Fasern:
2
Kabeltyp:
Duplex
Mantel-Farbe:
gelb
APC-Version Anschluss 1:
ja
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
2 mm
APC-Version Anschluss 2:
ja
Knickschutztülle:
aufgesteckt


