Metz - MEZ151J1EOJO50E OpDAT PK SC-D/LC-D G50/125 OM3 BR 2x2,0 - 151J1EOJO50E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC-Duplex
Faserart - Multimode 50/125
Länge - 5 m
Anzahl der Fasern - 2
Mantel-Farbe - türkis
Packung
1 ST
EAN
4250184148036
Artikelnummer
MEZ151J1EOJO50E
Herstellernummer
151J1EOJO50E
Hersteller
MEZ
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SC-Duplex
Faserart:
Multimode 50/125
Länge:
5 m
Anzahl der Fasern:
2
Mantel-Farbe:
türkis
Kategorie:
OM3
Steckverbindertyp Anschluss 2:
LC-Duplex
Kabeltyp:
Duplex
APC-Version Anschluss 1:
nein
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
2 mm
APC-Version Anschluss 2:
nein
Knickschutztülle:
aufgesteckt


