Startseite

Metz - MEZ151J1EOEOA0E OpDAT Patchkabel SC-D/SC-D OM3, 10,0 m

KopierenKopieren
Metz - MEZ151J1EOEOA0E OpDAT Patchkabel SC-D/SC-D OM3, 10,0 m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC-Duplex

  • Kategorie - OM3

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - SC-Duplex

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Länge - 10 m

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184147961

Artikelnummer

MEZ151J1EOEOA0E

Herstellernummer

151J1EOEOA0E

Hersteller

MEZ

Steckverbindertyp Anschluss 1:

SC-Duplex

Kategorie:

OM3

Steckverbindertyp Anschluss 2:

SC-Duplex

Faserart:

Multimode 50/125

Länge:

10 m

Anzahl der Fasern:

2

Kabeltyp:

Duplex

Mantel-Farbe:

türkis

APC-Version Anschluss 1:

nein

Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:

2 mm

APC-Version Anschluss 2:

nein

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Multimode Patchkabel I-V(ZN)H 50/125 OM3, Laser-optimierte, biegeunempfindliche Multimodefaser OM3, G50/125 µm gemäß IEC 60793-2-10 Typ A1a.2, Außendurchmesser 2,0 x 4,2 mm, Mantelmaterial halogenfrei mit niedriger Rauchentwicklung LSHF-FR, flammwidrig, Duplexkabel als Zipcord (Figur 8) mit zwei Volladern und Aramid als Zugentlastung, 100 % geprüft, Maximallänge 20 m, alle verfügbaren Varianten können über den Kabelkonfigurator erstellt werden