Startseite

Metz - MEZ151J1EOEO15E OpDAT Patchkabel SC-D/SC-D OM3 1,5 m

KopierenKopieren
Metz - MEZ151J1EOEO15E OpDAT Patchkabel SC-D/SC-D OM3 1,5 m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002538936

Artikelnummer

MEZ151J1EOEO15E

Herstellernummer

151J1EOEO15E

Hersteller

MEZ

Multimode Patchkabel I-V(ZN)H 50/125 OM3, Laser-optimierte, biegeunempfindliche Multimodefaser OM3, G50/125 µm gemäß IEC 60793-2-10 Typ A1a.2, Außendurchmesser 2,0 x 4,2 mm, Mantelmaterial halogenfrei mit niedriger Rauchentwicklung LSHF-FR, flammwidrig, Duplexkabel als Zipcord (Figur 8) mit zwei Volladern und Aramid als Zugentlastung, 100 % geprüft, Maximallänge 20 m, alle verfügbaren Varianten können über den Kabelkonfigurator erstellt werden Faserart:Multimode 50/125, Kategorie:OM3, Anzahl der Fasern:2, Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:2 mm, Kabeltyp:Duplex, Länge:1,5 m, Steckverbindertyp Anschluss 1:SC-Duplex, Steckverbindertyp Anschluss 2:SC-Duplex, Mantel-Farbe:türkis, Knickschutztülle:aufgesteckt, Flammwidrig:nach IEC/EN 60332-3-24, Halogenfrei nach EN 60754-1/2