Metz - MEZ151J1AOAO10E OpDAT PK 2xST/2xST G50/125 OM3 BR 2x2,0 - 151J1AOAO10E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Multimode 50/125
Kategorie - OM3
Anzahl der Fasern - 2
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser - 2 mm
Kabeltyp - Duplex
Packung
1 ST
EAN
4250184147817
Artikelnummer
MEZ151J1AOAO10E
Herstellernummer
151J1AOAO10E
Hersteller
MEZ
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM3
Anzahl der Fasern:
2
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
2 mm
Kabeltyp:
Duplex
Länge:
1 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
ST
Steckverbindertyp Anschluss 2:
ST
APC-Version Anschluss 1:
nein
APC-Version Anschluss 2:
nein
Mantel-Farbe:
türkis
Knickschutztülle:
aufgesteckt


