Startseite

Metz - MEZ15036Z1B00-E OpDAT MV Patchfeld 18xSC-S unbest.

KopierenKopieren
Metz - MEZ15036Z1B00-E OpDAT MV Patchfeld 18xSC-S unbest.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003157693

Artikelnummer

MEZ15036Z1B00-E

Herstellernummer

15036Z1B00-E

Hersteller

MEZ

Patchfeld mit 18 Ausbrüchen geeignet für SC-S Kupplungen, Lieferung inkl. Trennwand und Schrauben, Patchfeld und Trennwand aus feuerverzinktem Stahl , Modulare Erweiterung für alle OpDAT MV Gehäuse Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:18, Farbe:Silber,Montageart:sonstige, Höhe:72,5 mm, Breite:210 mm, Tiefe:1,5 mm