Metz - MEZ1502795F24-E OpDAT slide R Patchfeld splice 24xE2000- - 1502795F24-E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Singlemode
Faserklasse - OS2
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 24
APC-Ausführung - ja
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
4251394633046
Artikelnummer
MEZ1502795F24-E
Herstellernummer
1502795F24-E
Hersteller
MEZ
Faserart:
Singlemode
Faserklasse:
OS2
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
24
APC-Ausführung:
ja
Farbe:
grau
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
24
Steckverbindertyp außen:
E2000
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Mit Pigtails:
nein
Steckverbindertyp innen:
E2000
Mit Gehäuse:
ja
Mit Frontplatte:
ja
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Höhe:
43.6 mm
Breite:
481.8 mm
Tiefe:
264.46 mm


