Startseite

Metz - MEZ1502787M24-E OpDAT slide R Patchfeld splice 24xLC-D ( - 1502787M24-E

KopierenKopieren
Metz - MEZ1502787M24-E OpDAT slide R Patchfeld splice 24xLC-D (

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 24

  • Mit Anzahl Kupplungen/Adapter - 24

  • Mit Frontplatte - ja

  • Mit Gehäuse - ja

  • Mit Pigtails - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4251394632926

Artikelnummer

MEZ1502787M24-E

Herstellernummer

1502787M24-E

Hersteller

MEZ

Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:

24

Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:

24

Mit Frontplatte:

ja

Mit Gehäuse:

ja

Mit Pigtails:

nein

Faserart:

Multimode 50/125

APC-Ausführung:

nein

Steckverbindertyp außen:

LC-Duplex

Steckverbindertyp innen:

LC-Duplex

Farbe:

grau

Montageart:

482,6 mm (19 Zoll)-Einbau

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Höhe:

43.6 mm

Breite:

481.8 mm

Tiefe:

256.9 mm

19 Zoll, 1HE LWL-Patchfeld ausziehbarer Spleißablage/Frontblende (grau oder schwarz), für hohe mechanische Beanspruchungen, bestückt mit LC-D-Kupplungen und LC-Pigtails, Pigtails mit Kompaktader ø 0,9 mm, 12 Farben, Sekundär- und Primärcoating gleichgefärbt, Länge 2,0 m, Pigtails in Standardspleißkassette mit Crimpspleißhaltern eingelegt und abgesetzt, Pigtails gereinigt und in Kupplungen eingesteckt, Auszug zur besseren Montage abkipp- und komplett herausnehmbar (Auszugsstop), nicht belegte Ausbrüche mit Blindstopfen verschlossen, Fixierung mit unverlierbaren Rändelschrauben, Einbautiefe 240 mm (ohne Verschraubung und ohne Kupplungen), mehrere Kabeleingangsmöglichkeiten rückseitig (Befestigung mit PG13,5, PG16 und PG21 bzw. M20 und M25), eine Kabeleinführung M20 ist beigelegt, Varianten: bestückt mit 6, 12 oder 24 LC-D Kupplungen und Pigtails jeweils blau (OS2), lindgrün (OM5), violett (OM4), aqua (OM3) oder 6, 12 oder 24 LC-D APC Kupplungen und Pigtails jeweils grün (OS2)