Metz - MEZ15024A3112-E OpDAT REGpro 3HE 7TE MM 12xST Ph-Br

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Multimode 50/125
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 12
APC-Ausführung - nein
Farbe - beige
Geeignet für Anzahl Moduleinsätze - 0
Packung
1 ST
EAN
4250184130390
Artikelnummer
MEZ15024A3112-E
Herstellernummer
15024A3112-E
Hersteller
MEZ
Faserart:
Multimode 50/125
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
12
APC-Ausführung:
nein
Farbe:
beige
Geeignet für Anzahl Moduleinsätze:
0
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
12
Steckverbindertyp außen:
ST
Montageart:
sonstige
Mit Pigtails:
nein
Steckverbindertyp innen:
ST
Mit Gehäuse:
nein
Mit Frontplatte:
ja
RAL-Nummer:
7032
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
3
Höhe:
128.9 mm
Breite:
35.3 mm
Tiefe:
29 mm


