Startseite

Metz - MEZ15024A10S-S OpDAT REGpro GehAuse 1xM20mit SpleiAŸka

KopierenKopieren
Metz - MEZ15024A10S-S OpDAT REGpro GehAuse 1xM20mit SpleiAŸka

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - grau

  • Montageart - Hutschiene

  • Mit Pigtails - nein

  • Mit Gehäuse - ja

  • Mit Frontplatte - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4251122184611

Artikelnummer

MEZ15024A10S-S

Herstellernummer

15024A10S-S

Hersteller

MEZ

Farbe:

grau

Montageart:

Hutschiene

Mit Pigtails:

nein

Mit Gehäuse:

ja

Mit Frontplatte:

nein

Höhe:

131.7 mm

Breite:

50 mm

Tiefe:

129 mm

Spleißverteiler für Tragschiene TH35 ohne Frontplatte, Gehäuse grau, mit oder ohne Spleißkassette mit Crimpspleißhalter (CSH) für bis zu 12 Spleiße, die Montage von zwei Schrumpfspleißhaltern (SSH) ist auf der Spleißablage möglich, mit Faserreservoir, frei beschriftbarer Beschriftungsstreifen, Befestigung auf der Tragschiene über sehr robusten Tragschienenhalter, verschiedene Einbauvarianten auf der Tragschiene möglich, für verschiedene Frontplatten 3HE/7TE, Kabelzuführung von oben oder unten, gerade oder schräg, mit M20-Verschraubung (bis zu 2 möglich), 50 mm breit, 128 mm hoch, 132,5 mm tief (ab Tragschiene, ohne Kupplungen), Einführung von vorkonfektionierten Kabeln möglich, Eine Kabeleinführung M20 mit Zugentlastung im Lieferumfang enthalten, Befestigung des Gehäusedeckels über nur eine Schraube, Varianten: mit Spleißkassette, ohne Spleißkassette, Achtung: Es können nicht alle am Markt erhältlichen Frontplatten 3HE/7TE für den OpDAT REGpro verwendet werden. Bei Verwendung von vorkonfektionierten Kabeln wird die Version ohne Spleißkassette empfohlen.