Metz - MEZ1502200124-E OpDAT PA 1HE 24xST SM+MMVIK/24 Kup/metal

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - sonstige
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 24
APC-Ausführung - nein
Farbe - grau
Geeignet für Anzahl Moduleinsätze - 24
Packung
1 ST
EAN
4250184108764
Artikelnummer
MEZ1502200124-E
Herstellernummer
1502200124-E
Hersteller
MEZ
Faserart:
sonstige
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
24
APC-Ausführung:
nein
Farbe:
grau
Geeignet für Anzahl Moduleinsätze:
24
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
24
Steckverbindertyp außen:
ST
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Mit Pigtails:
nein
Steckverbindertyp innen:
ST
Mit Gehäuse:
ja
Mit Frontplatte:
ja
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Höhe:
44.45 mm
Breite:
482.6 mm
Tiefe:
264.5 mm