Startseite

Metz - MEZ1502020124-E OpDAT PF Patchfeld splice 24xST-S (metal

KopierenKopieren
Metz - MEZ1502020124-E OpDAT PF Patchfeld splice 24xST-S (metal

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Faserklasse - OM2

  • Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 24

  • APC-Ausführung - nein

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184108320

Artikelnummer

MEZ1502020124-E

Herstellernummer

1502020124-E

Hersteller

MEZ

Faserart:

Multimode 50/125

Faserklasse:

OM2

Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:

24

APC-Ausführung:

nein

Farbe:

grau

Geeignet für Anzahl Moduleinsätze:

24

Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:

24

Steckverbindertyp außen:

ST

Montageart:

482,6 mm (19 Zoll)-Einbau

Mit Pigtails:

ja

Steckverbindertyp innen:

ST

Mit Gehäuse:

ja

Mit Frontplatte:

ja

RAL-Nummer:

7035

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Höhe:

44.45 mm

Breite:

482.6 mm

Tiefe:

260 mm

19 Zoll, 1HE LWL-Patchfeld für Festeinbau, bestückt mit ST-Kupplungen und ST-Pigtails, Pigtails mit Kompaktader ø 0,9 mm, 12 Farben, Sekundär- und Primärcoating gleichgefärbt, Länge 2,0 m, Pigtails in Standardspleißkassette mit Crimpspleißhaltern eingelegt und abgesetzt, Pigtails gereinigt und in Kupplungen eingesteckt, leichte Konstruktion mit Frontplatte (grau oder schwarz) und Gehäuse aus Aluminium, nicht belegte Ausbrüche mit Blindstopfen verschlossen, abnehmbare Frontplatte zur einfachen Adaptermontage, in der Rückwand befinden sich 10 Kabeleinführungsmöglichkeiten zur Aufnahme von 4x PG13,5-, 2x PG16/M20- oder 2x PG21/M25-Verschraubungen und zur Aufnahme von 2 Vorkonfektionierten Installationskabeln (VIK), servicefreundliche, rastbare Abdeckung, Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlagen, eine Kabeleinführung PG16 ist beigelegt, Varianten: bestückt mit 12 oder 24 ST Kupplungen und Pigtails jeweils metallisch (OS2, OM4 oder OM3)