Metz - MEZ1401025000ME Industry IP67 V1 metal plug hounsing ben - 1401025000ME

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Anordnung der Kabelzuführung - sonstige
Art der Verriegelung - Bajonett
Breite - 30 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4250184116608
Artikelnummer
MEZ1401025000ME
Herstellernummer
1401025000ME
Hersteller
MEZ
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Art der Verriegelung:
Bajonett
Breite:
30 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
125.96 mm
Beschichtung Gehäuse:
verzinnt
Gehäusefarbe:
sonstige
Mit Kabelverschraubung:
nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
ohne
Mit Klappdeckel:
nein
Mit Stutzen:
nein
Mit Dichtung:
ja
Anzahl der Aussparungen:
1
Anzahl der Leitungseinführungen:
1
Betriebstemperatur:
-40...70 °C
Korrosionsbeständig:
nein
Schutzart (IP), montiert:
IP67


