Metz - MEZ130906-03-E E-DAT Industry IP67 V6 Steckergehaeuse + - 130906-03-E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stecker
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Geschirmt - ja
Kategorie - 6
Anschlussart - Schneidklemme IDC
Packung
1 ST
EAN
4250184105381
Artikelnummer
MEZ130906-03-E
Herstellernummer
130906-03-E
Hersteller
MEZ
Ausführung:
Stecker
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
ja
Kategorie:
6
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Spezialwerkzeug notwendig:
nein
Geeignet für Rundkabel:
ja
Geeignet für Flachkabel:
nein
Geeignet für Litzenleiter:
ja
Geeignet für massive Leiter:
ja
Farbe:
sonstige
Transparent:
nein


