Startseite

Metz - MEZ110674410313070 TERK-F-E08 230AC/24VUC 1W - 110674410313070

KopierenKopieren
Metz - MEZ110674410313070 TERK-F-E08 230AC/24VUC 1W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Zeitbereich - 360...36000 s

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

62 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4251394629315

Artikelnummer

MEZ110674410313070

Herstellernummer

110674410313070

Hersteller

MEZ

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Zeitbereich:

360...36000 s

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:

ja

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

6 A

Mit Halbleiterausgang:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

ja

Breite:

22.5 mm

Geeignet als Fernbedienung:

nein

Tiefe:

60 mm

Höhe:

60 mm

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:

1

Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:

nein

Geeignet für Frontmontage:

nein

Taktgeber mit getrennt einstellbarer Verzögerungs- und Impulszeit. Die Zeitbereiche lassen sich an den frontseitig eingebauten Kodierschalter programmieren.Anschluss mit Federkraftklemmen (Push-In), taktgebend, einstellbare Zeitbereiche