Metz - MEZ110674410303070 TERK-F-E08 230AC/24VUC 1W - 110674410303070

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...230 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Zeitbereich - 15...800 s
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
30 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4251394629292
Artikelnummer
MEZ110674410303070
Herstellernummer
110674410303070
Hersteller
MEZ
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Zeitbereich:
15...800 s
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:
ja
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
6 A
Mit Halbleiterausgang:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
ja
Breite:
22.5 mm
Geeignet als Fernbedienung:
nein
Tiefe:
60 mm
Höhe:
60 mm
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
1
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:
nein
Geeignet für Frontmontage:
nein


