Startseite

Metz - MEZ11067270 KRS1-F-E08 HR3 SCHWELL. 0-1-2 - 11067270

KopierenKopieren
Metz - MEZ11067270 KRS1-F-E08 HR3 SCHWELL. 0-1-2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Nennstrom - 4 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

25 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4251394629407

Artikelnummer

MEZ11067270

Herstellernummer

11067270

Hersteller

MEZ

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Nennstrom:

4 A

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Antrieb, Polung:

gepolt

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Breite:

22.5 mm

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Höhe:

61.3 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

60 mm

Schutzart (IP):

IP20

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

sonstige

Der Schwellwertschalter dient zur Schaltung von Aggregaten, Pumpen, Ventilatoren, Brenner usw. Sobald die Eingangsspannung die Schaltschwelle erreicht, schaltet das Relais ein. Fällt die Eingangspannung unter die Ausschaltschwelle ab, so schaltet das Relais wieder aus. Das Modul ist für eine zweistufige Steuerung über ein analoges 0 bis 10 V DC Steuersignal vorgesehen.Anschluss mit Federkraftklemmen (Push-In), Steuersignal 0 V DC = Keine Stufe aktiv (AUS), Steuersignal 5 V DC = Stufe 1 aktiv, Steuersignal 10 V DC = Stufe 1 und Stufe 2 aktiv, mit Handbedienebene