Metz - MEZ110657413370 MARK-F-E08U230VAC/24VUC15S-10H - 110657413370

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...230 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Zeitbereich - 540...36000 s
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
62 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4251394629285
Artikelnummer
MEZ110657413370
Herstellernummer
110657413370
Hersteller
MEZ
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Zeitbereich:
540...36000 s
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Funktion ansprechverzögert:
ja
Funktion rückfallverzögert:
ja
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
6 A
Mit Halbleiterausgang:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
ja
Breite:
22.5 mm
Geeignet als Fernbedienung:
nein
Tiefe:
60 mm
Höhe:
60 mm
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
1
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:
nein
Geeignet für Frontmontage:
nein


