Startseite

Metz - MEZ110574130670 FAE-F 4 24 V AC/DC CAN-Bus - 110574130670

KopierenKopieren
Metz - MEZ110574130670 FAE-F 4 24 V AC/DC CAN-Bus

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Ausführung - Basismodul

  • Montageart - REG

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Anzahl der Eingänge - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

4251394610092

Artikelnummer

MEZ110574130670

Herstellernummer

110574130670

Hersteller

MEZ

Bussystem KNX:

nein

Ausführung:

Basismodul

Montageart:

REG

Andere Bussysteme:

sonstige

Anzahl der Eingänge:

4

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Eingangsgröße Strom:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

2

Min. Tiefe der Gerätedose:

60 mm

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit Busankopplung:

ja

Eingangsgröße Spannung:

ja

Schutzart (IP):

IP20

CAN-Modul mit 4 Temperatur- und 4 Spannungseingängen. Geeignet zur Erfassung von Temperaturen mit Ni1000- oder PT1000-Fühlern und Spannungen von z. B. elektrischen Lüftungs- und Mischklappen, Ventilstellungen usw. Das Feldbusmodul ist ein universell einsetzbares Eingangsmodul, welches über den CAN-BUS angesteuert wird. Dabei wird das Modul über eine einstellbare Adresse angesprochen und in den Datenbytes werden die Zustände der Eingänge übertragen. Ist ein (oder mehrere) Analogausgabemodul mit gleicher Adresse im System vorhanden, wird dort die Spannung am entsprechenden Ausgang nachgebildet. Über einen DIP-Schalter kann jeder Eingang auf 0 bis 10 V DC, Ni1000 (-50 °C bis 150 °C), PT1000 (-50 °C bis 150 °C) oder PT1000 (0 °C bis 400 °C) eingestellt werden.Anschluss mit Federkraftklemmen (Push-In)