Startseite

Metz - MEZ1104341370 KRS-F-C12 3VHR 24VAC/DC1.5-20S - 1104341370

KopierenKopieren
Metz - MEZ1104341370 KRS-F-C12 3VHR 24VAC/DC1.5-20S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Nennstrom - 4 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

25 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4251394629377

Artikelnummer

MEZ1104341370

Herstellernummer

1104341370

Hersteller

MEZ

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Nennstrom:

4 A

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

3

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Antrieb, Polung:

gepolt

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Breite:

35 mm

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Höhe:

69.3 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

60 mm

Schutzart (IP):

IP20

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

sonstige

Der Schwellwertschalter ist für eine dreistufige Motorsteuerung entwickelt. Für eine visuelle Überprüfung des Schaltzustandes sind drei LEDs im Gerät integriert.Anschluss mit Federkraftklemmen (Push-In), Ansteuerung über nur einen Analogeingang, Handbedienebene mit Rückmeldung, integriertes Zeitrelais, 3 Wechsler zwangsverriegelt