Startseite

Metz - MEZ110017051407 R274, 4 Wechsler, 230 V AC - 110017051407

KopierenKopieren
Metz - MEZ110017051407 R274, 4 Wechsler, 230 V AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V

  • Nennstrom - 7 A

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4251122194894

Artikelnummer

MEZ110017051407

Herstellernummer

110017051407

Hersteller

MEZ

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230...230 V

Nennstrom:

7 A

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

4

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230...230 V

Antrieb, Polung:

ungepolt

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Breite:

21 mm

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Höhe:

35.5 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

27.4 mm

Schutzart (IP):

IP20

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

sonstige

Kompaktes, steckbares Relais für den industriellen Einsatz., Steckzungen sind als Lötfahnen ausgebildet, mechanische Schaltstellungsanzeige, mit Handprüftaste, kadmiumfreie Kontakte, LED-Anzeige