MERSEN ITALIA SPA - XESZ330187 6,9 URB 000 D08L 250 - Z330187
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 000
Bemessungsspannung AC - 690 V
Bemessungsstrom - 250 A
Bemessungsspannung DC - 500 V
Abschaltleistung - 200 kA
Packung
3 ST
EAN
8430399015514
Artikelnummer
XESZ330187
Herstellernummer
Z330187
Hersteller
XES
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
000
Bemessungsspannung AC:
690 V
Bemessungsstrom:
250 A
Bemessungsspannung DC:
500 V
Abschaltleistung:
200 kA
Stromart:
AC/DC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
ohne
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
45 W
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie


