Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESZ320159 6,9 URD 00 PV 0080 - Z320159

KopierenKopieren
MERSEN ITALIA SPA - XESZ320159 6,9 URD 00 PV 0080

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH00

  • Spannungsart - AC

  • Bemessungsstrom - 80 A

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Bemessungsabschaltvermögen AC - 170 kA

Packung

  • 3 ST

EAN

3605340358285

Artikelnummer

XESZ320159

Herstellernummer

Z320159

Hersteller

XES

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH00

Spannungsart:

AC

Bemessungsstrom:

80 A

Bemessungsspannung AC:

690 V

Bemessungsabschaltvermögen AC:

170 kA

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Ausführung Kennmelder:

Kombikennmelder

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

16.7 W

Fusibile NH, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESZ320159 - FUS. NH T.00 URD 690VAC CON PERC. 80A