MERSEN ITALIA SPA - XESZ300540 12,5 URD 70 D11 A 0160 - Z300540

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Stromart - AC
Bemessungsspannung AC - 1250 V
Bemessungsstrom - 160 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Packung
3 ST
EAN
3605340329988
Artikelnummer
XESZ300540
Herstellernummer
Z300540
Hersteller
XES
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Stromart:
AC
Bemessungsspannung AC:
1250 V
Bemessungsstrom:
160 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Abschaltleistung:
126 kA
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
ohne
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
45 W
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie


