MERSEN ITALIA SPA - XESZ300057 6,9 URD 30 TT F 0315 - Z300057

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Bemessungsstrom - 315 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsspannung AC - 690 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein
Packung
3 ST
EAN
3605340322811
Artikelnummer
XESZ300057
Herstellernummer
Z300057
Hersteller
XES
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsstrom:
315 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsspannung AC:
690 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Spannungsart:
AC
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
53 W
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie


