MERSEN ITALIA SPA - XESZ227975 NH 2 315A 690V AM - Z227975

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 315 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Bemessungsabschaltvermögen AC - 80 kA
Packung
3 ST
EAN
8430399025308
Artikelnummer
XESZ227975
Herstellernummer
Z227975
Hersteller
XES
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
315 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Bemessungsabschaltvermögen AC:
80 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
23.1 W



